532,19 €/ Stückexkl. MwSt
633,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | B68G |
Funktion | Filter-Regler |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Aluminium |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Einstellbereich | 0.4 - 8 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |