Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G1/2" B73G-4GK-QT3-RMN

  • ERIKS:11580870
  • Hersteller:B73G-4GK-QT3-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

492,88 €/ Stückexkl. MwSt

586,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B73G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Alternativen

113,06 €/ Stückexkl. MwSt

134,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B73G-KITM40R

  • ERIKS:11585198
  • Manufacturer:B73G-KITM40R

210,53 €/ Stückexkl. MwSt

250,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026