Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung automatisch NPT1/2" B74G-4AK-AD3-RMN

  • ERIKS:11580880
  • Hersteller:B74G-4AK-AD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

617,46 €/ Stückexkl. MwSt

734,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B74G-KITA40R

  • ERIKS:11585199
  • Manufacturer:B74G-KITA40R

291,75 €/ Stückexkl. MwSt

347,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026