682,40 €/ Stückexkl. MwSt
812,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B73G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |
95,11 €/ Stückexkl. MwSt
113,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026287,00 €/ Stückexkl. MwSt
341,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026