Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung automatisch G1/4" B72G-2GK-AL3-RMN

  • ERIKS:11580808
  • Hersteller:B72G-2GK-AL3-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

334,66 €/ Stückexkl. MwSt

398,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Alternativen

95,11 €/ Stückexkl. MwSt

113,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B72G-KITA40R

  • ERIKS:11585194
  • Manufacturer:B72G-KITA40R

189,67 €/ Stückexkl. MwSt

225,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026