Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Entleerung manuell B84G-4GK-QD1-RMG

  • ERIKS:13693037
  • Hersteller:B84G-4GK-QD1-RMG
Image 1
  • Filterregler für pneumatische Standardanwendungen
  • Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
  • Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

153,86 €/ Stückexkl. MwSt

183,09 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon Plus
Typ
B84G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -20 bis 65 °C
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss