456,98 €/ Stückexkl. MwSt
543,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F73G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |