273,38 €/ Stückexkl. MwSt
325,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.01.2028Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | F68G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Abscheidegrad | 25 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Synthetisches Elastomer |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |