Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F68G-8GN-AR3 G1-auto ablauf-40µm

  • ERIKS:11580996
  • Hersteller:F68G-8GN-AR3
Image 1
▪ Wasser- und Teilchenabscheidung mit hohem Wirkungsgrad
▪ Große Filteroberfläche bewirkt minimalen Druckabfall
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
▪ Standardoptionen umfassen
Zur Liste hinzufügen

459,52 €/ Stückexkl. MwSt

546,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F68G
Material Gehäuse
Aluminium
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunststoff gesintert