

71,01 €/ Stückexkl. MwSt
84,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | RM/28000/M |
Funktion | Einfachwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 35 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Material Zylinderrohr | Edelstahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium anodisiert |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |