Eriks
NORGREN

NORGREN Einschraub-Steckstutzen Außengewinde Ø14mm x G1/2 432151448

  • ERIKS:11583053
  • Hersteller:432151448
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

11,26 €/ Stückexkl. MwSt

13,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
Dichtung
Dichtungsring
Schlüsselweite
30 mm