Eriks
NORGREN

NORGREN Druckminderer, Serie 20AG-X4G-PH102 G1/2

  • ERIKS:11584632
  • Hersteller:20AG-X4G-PH102
Image 1
▪ Regler für allgemeine Pneumatikanwendungen
Zur Liste hinzufügen

869,29 €/ Stückexkl. MwSt

1.034,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
20AG
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.2 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
28 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C