Eriks
NORGREN

NORGREN Drehzylinder M/162100/ME/180

  • ERIKS:11576853
  • Hersteller:M/162100/ME/180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.651,58 €/ Stückexkl. MwSt

4.345,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
M/162000/ME
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
180 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar