Eriks
NORGREN

NORGREN Drehmodul M/60283/90

  • ERIKS:11576903
  • Hersteller:M/60283/90
Image 1
▪ Modernes, kompaktes Design
▪ Drehmomente von 0,15 … 247 Nm
Zur Liste hinzufügen

885,41 €/ Stückexkl. MwSt

1.053,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
M/60280
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Hublänge
90 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Aluminiumguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 7 bar
Variante
Einzelflügel