Eriks
NORGREN

NORGREN Drehkupplung (langsam), Außengewinde BSPT 04017400 R1/8

  • ERIKS:11581795
  • Hersteller:04017400
Image 1
▪ Geeignet für verschiedene Fluide
Zur Liste hinzufügen

177,17 €/ Stückexkl. MwSt

210,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
04017
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 7 bar
Material Dichtung
FKM (FPM)
Material Gehäuse
Messing
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C