Eriks
NORGREN

NORGREN Drehantriebe M/162040/MI/360

  • ERIKS:23596820
  • Hersteller:M/162040/MI/360
Image 1
▪ Einstellbare Endlagendämpfung
▪ Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab
▪ Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglicht den Anbau von Norm-Befestigungselementen
Zur Liste hinzufügen

1.429,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.701,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
M/162000/MI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
360 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar