Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder rfs KM/8020/M/80

  • ERIKS:11577144
  • Hersteller:KM/8020/M/80
Image 1
▪ Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit
▪ Mit Magnetkolben
Zur Liste hinzufügen

334,67 €/ Stückexkl. MwSt

398,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
KM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Zertifiziert
FDA approved