506,28 €/ Stückexkl. MwSt
602,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | M/50200 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde fix |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Variante | Standard |