

6.213,78 €/ Stückexkl. MwSt
7.394,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Lintra |
Typ | M/146200 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 800 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Material Zylinderrohr | Aluminium |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |