Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder PM/31062

  • ERIKS:11575569
  • Hersteller:PM/31062
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
▪ Kurze Bauweise spart Platz
Zur Liste hinzufügen

411,93 €/ Stückexkl. MwSt

490,20 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
PM/31000
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 in
Hublänge
115 mm
Anschluss
G1/2 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -30 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Variante
Standard