Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder M/31142

  • ERIKS:11575556
  • Hersteller:M/31142
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
Zur Liste hinzufügen

982,07 €/ Stückexkl. MwSt

1.168,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
M/31000
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
14.5 in
Hublänge
265 mm
Anschluss
G1/2 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar