Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Zweiseitig pneumatisch betätigtes Ventil, Serie V45A633A-X0020 G1/4

  • ERIKS:11575284
  • Hersteller:V45A633A-X0020
Image 1
▪ Flexibles Grundplattensystem
▪ System für Mehrfachdruck-Anwendungen
▪ Umfangreiches Zubehörprogramm
▪ Gefasste Abluft bei interner
▪ Steuerluftversorgung
Zur Liste hinzufügen

109,75 €/ Stückexkl. MwSt

130,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Typ
V45
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Schutzklasse
NEMA 4
Einsatztemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 563