317,13 €/ Stückexkl. MwSt
377,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Typ | SXE |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 Mittestellung entlüftet |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | VDMA 24 345 |