Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V63D711A-A313J G1/2

  • ERIKS:11575389
  • Hersteller:V63D711A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

641,34 €/ Stückexkl. MwSt

763,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V63
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung entlüftet
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft