Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Pneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/2200022456/40 ISO4

  • ERIKS:11574694
  • Hersteller:UM/22456/40
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

858,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.021,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2
Elektrischer Anschluss
30mm CNOMO
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345