393,78 €/ Stückexkl. MwSt
468,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Typ | V63 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Elektrischer Anschluss | 22mm Industriestandard |
Einsatztemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Medium | Pressluft |