151,90 €/ Stückexkl. MwSt
180,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | VS18 |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2x3/2 geschlossen, Monostabil |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | ISO 15407-2 |