Eriks
NORGREN

NORGREN 10m Kupferleitung CS6006010 Ø 6

  • ERIKS:11581781
  • Hersteller:CS6006010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,91 €/ Stückexkl. MwSt

183,15 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
CS60*
Material
Kupfer
Nennweite
4.4
Außendurchmesser Rohr
6 mm
Wandstärke
0.8 mm
Handelslänge
10 m
Min. Dauertemperatur (Medium)
-200 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Betriebsdruck
112 bar