Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Nordlock rfs Sicherungsring M20 Verklebt

  • ERIKS:12315009
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
21.4 mm
Außendurchmesser
30.7 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
20 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
Ausführung
Standard
Typ
Haltering