Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M18 Edelstahl

  • ERIKS:23592191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,60 €/ Satzexkl. MwSt

19,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
19.5 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
18 mm
Für Schraubenmaß metrisch
18
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering