11,25 €/ Satzexkl. MwSt
13,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30.7 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 16 mm |
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß | 5/8 |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Ausführung | Vergrösserter Aussendurchmesser |
Typ | Haltering |