5,23 €/ Satzexkl. MwSt
6,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Dicke | 2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 3/8 |
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß | 3/8 |
Ausführung | Vergrösserter Aussendurchmesser |
Typ | Haltering |