Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M22 Edelstahl

  • ERIKS:23592202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Satzexkl. MwSt

8,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
23.4 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
22 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
Ausführung
Standard
Typ
Haltering