Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M20 Edelstahl

  • ERIKS:23592196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,26 €/ Satzexkl. MwSt

13,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
21.4 mm
Außendurchmesser
30.7 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
20 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
Ausführung
Standard
Typ
Haltering