Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M11 Edelstahl

  • ERIKS:23592167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,23 €/ Satzexkl. MwSt

6,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
11.4 mm
Außendurchmesser
18.5 mm
Dicke
2.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
11 mm
Für Schraubenmaß metrisch
11
Ausführung
Standard
Typ
Haltering