Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für zweireihige selbsteinstellende Pendelkugellager 1202 AV

  • ERIKS:11936629
  • Hersteller:1202 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Zweireihige Pendelkugellager DIN 630, Lagerreihe 12
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,57 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32.8 mm
Breite
2 mm
Lager
1202
Material
Stahl, galvanisch verzinkt