Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Tonnenlager 20413 JV

  • ERIKS:14038080
  • Hersteller:20413 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,83 €/ Stückexkl. MwSt

9,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
81 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
3.5 mm
Lager
20413
Material
Stahl, galvanisch verzinkt