Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7315 AVH

  • ERIKS:23774023
  • Hersteller:7315 AVH
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite H Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AVH
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
152 mm
Breite
3.5 mm
Lager
7315
Material
Stahl, galvanisch verzinkt