Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7309 JVG

  • ERIKS:24023554
  • Hersteller:7309 JVG
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Schrägkugellager DIN 628, Lagerreihe 73 Lagerseite G Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,95 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JVG
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
3 mm
Lager
7309
Material
Stahl, galvanisch verzinkt