Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Schrägkugellager 7003 JVH

  • ERIKS:14009056
  • Hersteller:7003 JVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,43 €/ Stückexkl. MwSt

1,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JVH
Innendurchmesser
19.5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
2 mm
Lager
7003
Material
Stahl, galvanisch verzinkt