Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32318 AV

  • ERIKS:23773960
  • Hersteller:32318 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 323 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,54 €/ Stückexkl. MwSt

13,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
189.5 mm
Breite
15.1 mm
Lager
32318
Material
Stahl, galvanisch verzinkt