Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32314 JV

  • ERIKS:12951724
  • Hersteller:32314 JV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
81 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
3.5 mm
Lager
32314
Material
Stahl, galvanisch verzinkt