Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32312 JV

  • ERIKS:24023257
  • Hersteller:32312 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 323 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
69.3 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
3 mm
Lager
32312
Material
Stahl, galvanisch verzinkt