Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32222 AV

  • ERIKS:23773936
  • Hersteller:32222 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 322
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,97 €/ Stückexkl. MwSt

15,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
199 mm
Breite
10.6 mm
Lager
32222
Material
Stahl, galvanisch verzinkt