Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32038 XAV

  • ERIKS:24023222
  • Hersteller:32038 XAV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,36 €/ Stückexkl. MwSt

31,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
16.8 mm
Lager
32038
Material
Stahl, galvanisch verzinkt