Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 32028 XAV

  • ERIKS:23773544
  • Hersteller:32028 XAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 320 X
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
206 mm
Breite
11.3 mm
Lager
32028 X
Material
Stahl, galvanisch verzinkt