Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 31307 AV

  • ERIKS:24211303
  • Hersteller:31307 AV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,05 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Breite
8.1 mm
Lager
31307
Material
Stahl, galvanisch verzinkt