Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für einreihige Kegelrollenlager 30306 AV

  • ERIKS:23773856
  • Hersteller:30306 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen. Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Kegelrollenlager DIN 720, Lagerreihe 303 Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,43 €/ Stückexkl. MwSt

4,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
71.5 mm
Breite
5.1 mm
Lager
30306
Material
Stahl, galvanisch verzinkt