Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6418 JV

  • ERIKS:24023499
  • Hersteller:6418 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

13,62 €/ Stückexkl. MwSt

16,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
112.5 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
4 mm
Lager
6418
Material
Stahl, galvanisch verzinkt