Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6406 AV

  • ERIKS:23773760
  • Hersteller:6406 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
77.8 mm
Breite
3 mm
Lager
6406
Material
Stahl, galvanisch verzinkt